Kombinovaná sada: Sada nožů Sada čepelí, 3 ks.

Artiklové číslo: 1600A027M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Řezací nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A027M4
    EAN / GTIN 4059952613864
    Číslo výrobce 1600A027M4
    L-číslo L00590 1581

    Popis

    Popis:

    • Kombinovaná sada: Sada nožů, 3 díly Univerzální sada nožů - vysoce odolná konstrukce pro profesionální použití
    • Odolná konstrukce pro profesionální použití díky vysoce kvalitním materiálům, jako je robustní hliník
    • Díky různým nožům, které jsou součástí balení, je vhodný pro širokou škálu aplikací a typů materiálů
    • Rychlá manipulace díky výměně nože bez použití nářadí

    Charakteristika:

    • Objem: 1,301 dm3
    • Celková hmotnost: 0,54 kg
    • Čistá hmotnost: 0,44 kg
    • Šířka kóty: 192 mm
    • Rozměr výšky: 28 mm
    • Délka kóty: 242 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku