Brašna na nářadí GWT 4

Artiklové číslo: 1600A0265T
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0265T
EAN / GTIN 4059952601892
Číslo výrobce 1600A0265T
L-číslo L00590 1462
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Brašna na opasek na nářadí brašna na nářadí GWT 4 od společnosti Bosch GWT 4 dokonce nabízí sofistikované detaily a možnosti uložení, jako je například držák kladiva a kapsa na hřebíky
  • Jejich dobře navržené uspořádání ventilátorů zajišťuje vynikající dostupnost a organizaci nástrojů
  • Pro větší pohodlí poskytuje vestavěný kapesní stojan stabilitu a snadné použití
  • Uzavíratelná kapsa na hřebíky zajišťuje rychlé a bezpečné uložení hřebíků a šroubů
  • Kapsa na opasek na nářadí je ideální pro ty, kteří se chtějí vyhnout časově náročnému vyhledávání nástrojů a mít všechny nástroje vždy po ruce
  • Díky dvojitému švu a zesílenému polyesterovému designu 1000D je robustní pouzdro bezpečné
  • Systém Bosch Professional ProClick nabízí snadný způsob připojení, výměny a úpravy sáčků na opasek ProClick k přístroji opasek, aniž by bylo nutné vyjmout přístroj opasek

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 150 x 210 x 250 mm
  • Vhodné pro: Ruční nářadí
  • Hmotnost: 0,9 kg
  • Materiálové provedení: PS
  • Maximální zatížení: 5,0 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku