Sada nástrojů brašna na nářadí: 1x opasek 108, GWT 2, GWT 4, 2x držák ProClick

Artiklové číslo: 1600A0265R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0265R
EAN / GTIN 4059952601878
Číslo výrobce 1600A0265R
L-číslo L00590 1561

Popis

Popis:

  • Sada nářadí brašna na nářadí: 1 x opasek 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x držák ProClick, tato sada opasku umožňuje rychlou a snadnou výměnu aplikace
  • Přiložený opasek na nářadí 108 je velmi ergonomický díky svému lehkému materiálu a polstrované podšívce pásu
  • Dvě kapsy na opasek GWT 2 a GWT 4 nabízejí dobře navržené kapsy pro snadný přístup a organizaci jednotlivých nástrojů
  • Všechny držáky ProClick a sáčky na opasek lze snadno a rychle připevnit
  • Zabraňuje časově náročnému vyhledávání během pracovní doby, protože všechny potřebné nástroje jsou vždy po ruce
  • Obě kapsy na nářadí jsou odolné proti propíchnutí a jsou vyrobeny z polyesteru 1000D pro optimální odolnost
  • Systém Bosch Professional ProClick nabízí snadný způsob připojení, výměny a úpravy sáčků na opasek ProClick k přístroji opasek, aniž by bylo nutné vyjmout přístroj opasek

Charakteristika:

  • Objem: 20,883 dm3
  • Celková hmotnost: 2,45 kg
  • Čistá hmotnost: 2,03 kg
  • Šířka kóty: 288 mm
  • Rozměr výšky: 206 mm
  • Délka kóty: 352 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku