Sada nástrojů brašna na nářadí: 1x opasek 93, GWT 2, GWT 4, 2 x držák ProClick

Artiklové číslo: 1600A0265P
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A0265P
    EAN / GTIN 4059952601861
    Číslo výrobce 1600A0265P
    L-číslo L00590 1516

    Popis

    Popis:

    • Sada nářadí brašna na nářadí: 1 x opasek 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x držák ProClick, to je perfektní sada pásu pro ty, kteří nechtějí ztrácet svůj drahocenný čas na místě s vyhledáváním nástrojů
    • Polstrovaná podšívka poskytuje ergonomický střih a mimořádné pohodlí
    • Dva pásové vaky GWT 2 a GWT 4 nabízejí dobře navržené přihrádky pro snadný přístup a individuální organizaci nástrojů
    • Díky inteligentnímu designu lze rychle a snadno připevnit všechny držáky ProClick a sáčky na opasek
    • S touto sadou jsou všechny potřebné nástroje vždy po ruce
    • Díky odolnému polyesteru 1000D je robustní pouzdro odolný proti propíchnutí
    • Systém Bosch Professional ProClick nabízí snadný způsob připojení, výměny a úpravy sáčků na opasek ProClick k přístroji opasek, aniž by bylo nutné vyjmout přístroj opasek

    Charakteristika:

    • Objem: 21,512 dm3
    • Celková hmotnost: 2,415 kg
    • Čistá hmotnost: 2 kg
    • Šířka kóty: 288 mm
    • Rozměr výšky: 211 mm
    • Délka kóty: 354 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku