Nástavec zásobníku pro klíč na suché trubky GMA 55

Artiklové číslo: 1600A025GD
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
Katalogové číslo 1600A025GD
EAN / GTIN 4059952593364
Číslo výrobce 1600A025GD

Popis

Popis:

Nástavec zásobníku pro suché šroubováky GMA 55, GMA 55 je nástavec zásobníku pro suché šroubováky pro pohodlnou a rychlou práci i v obtížných polohách díky ergonomickému designu a nízké hmotnosti nižší než 0,4 kg. Jeho ruční kolečko umožňuje rychlé nastavení hloubky a nastavení délky šroubu bez použití nářadí. Otevřený design usnadňuje čištění, zabraňuje usazování prachu a prodlužuje tak životnost. Nástavec GMA 55 je vhodný pro suché montážní šrouby o průměru do 5 mm a délce od 25 do 55 mm. Jeho pevnost je prokázána opakovanými pracemi, jako je instalace sádrokartonových panelů na stropech. GMA 55 je kompatibilní se všemi šroubováky pro sádrokartonové desky Bosch Professional a akumulátorovými šroubováky pro sádrokarton, jako jsou GTB 18V-45, GTB 12V-11 nebo GSR 18 v-EC TE. Režim úspory energie u zařízení Bosch GTB 18V-45 Professional také pracuje s přílohou zásobníku GMA 55. Součástí balení je také šroubovák PH2 (145 mm). 1 x nástavec šroubováku (bit) pH 2

Charakteristika:

  • Objem: 2,842 dm3
  • Celková hmotnost: 0,53 kg
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Čistá hmotnost: 0,39 kg
  • Šířka kóty: 156 mm
  • Rozměr výšky: 72 mm
  • Délka kóty: 253 mm
  • Průměr hlavy šroubu, max.: 9,5 mm
  • Délka šroubu: 25 - 55 mm
  • Délka šroubu, max.: 55 mm
  • Délka šroubu, min.: 25 mm
  • Ø šroubu, max.: 5,0 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 63 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 121 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 201 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku