Sada oddílů systému zavazadlového prostoru pro XL-BOXX

Artiklové číslo: 1600A0259X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0259X
EAN / GTIN 4059952591810
Číslo výrobce 1600A0259X

Popis

Popis:

  • Sada oddílů systému zavazadlového prostoru pro XL-BOXX rozděluje sadu oddílů XL-BOXX do až pěti samostatných oddílů různých velikostí
  • Díky zabudovaným přihrádkám na vrtáky a vrtáky jsou díly také v pořádku, i když jsou často používány

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 570 x 347 x 179 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 1,0 kg
  • Povrchová úprava materiálu: ABS

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku