Vložka krytu systému CASE pro XL-BOXX

Artiklové číslo: 1600A0259W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0259W
EAN / GTIN 4059952591803
Číslo výrobce 1600A0259W
L-číslo L00590 1624

Popis

Popis:

  • Vložka krytu systému CASE pro XL-BOXX
  • vložka krytu z tvrzená pěna pokrývá celou krycí oblast TČ; pomáhá chránit všechny objekty v XL-BOXX před poškozením a udržet je na místě

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 596 x 360 x 17 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: EPP
  • Výška pěny: 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku