Akumulátor ProCORE18V 5,5Ah

Artiklové číslo: 1600A02149
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
    Druh produktu Akku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A02149
    EAN / GTIN 4059952560076
    Číslo výrobce 1600A02149
    L-číslo L00590 1876

    Popis

    Popis:

    • ProCORE18V 5,5Ah baterie, ProCORE18V 5,5Ah Professional je výkonný akumulátor řady Bosch ProCORE18V, který dodává výkon drátového nástroje s výkonem až 1.800 wattů
    • V kombinaci s inteligentní správou baterií od společnosti Bosch poskytuje tato inovativní technologie článků o 87 % vyšší výkon než běžné baterie
    • Pro ještě větší flexibilitu je kompatibilní s novými a stávajícími 18 voltacími nástroji a nabíječkami Bosch Professional
    • akumulátor je také vybaven technologií COOLPACK 2.0 pro vynikající odvod tepla z vnitřní strany do vnější strany akumulátor
    • Protože teplo může poškodit buňky, technologie COOLPACK 2.0 poskytuje oproti standardním bateriím působivou výdrž baterie o 135 % delší, což umožňuje delší dobu provozu
    • Profesionální přístroj ProCORE18V 5,5Ah je li-Ion akumulátor s indikátorem stavu nabití

    Charakteristika:

    • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 77 x 117 x 69 mm
    • Kapacita baterie: 5,5 Ah
    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Hmotnost: 1 kg

    Rozsah dodávky:

    • 1 x baterie ProCORE18V 5,5 Ah
    • Karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku