Akumulátorový vysavač GDE 18V-26 D, verze Solo, v kartonové krabici

Artiklové číslo: 1600A01TX0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01TX0
EAN / GTIN 4059952513829
Číslo výrobce 1600A01TX0
L-číslo L00590 1537

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vysavač GDE 18V-26 D, nezávislý 18V odsavač prachu GDE 18V-26 D umožňuje bezprašnou mobilní práci pro snadné a čisté výsledky v široké škále vrtacích aplikací
  • Lze jej dodatečně namontovat pro použití s širokou řadou standardních drátových a bezdrátových vysoce výkonných vrtacích kladiv Bosch Professional a má čtyři vyměnitelné prachové držáky pro pevné nebo rychloupínací sklíčidlo a vrták do průměru 26 mm a prodloužení pro vrták až do délky 265 mm
  • Tento odsavač prachu je kompatibilní s GBH 2-26 , GGH 2-28 a GGH 18V-26 D Professional a lze jej používat se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GDE 18V-26 D má také filtr HEPA

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2 kg
  • Kompatibilní s: GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
  • Max. Průměr vrtáku: 26 mm
  • Maximální délka vrtáku: 265 mm
  • Maximální hloubka vrtání: 100 mm

Rozsah dodávky:

  • Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 16 mm
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 16 mm
  • Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 26 mm
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 26 mm
  • Prodlužovací nástavec
  • Kovový adaptér
  • Karton
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku