Stranové štípací kleště 160 mm

Artiklové číslo: 1600A01TH9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01TH9
EAN / GTIN 4059952512563
Číslo výrobce 1600A01TH9
L-číslo L00590 1572

Popis

Popis:

  • Úhlopříčné boční nože 160 mm
  • Šikmý boční nůž Bosch Professional je vyroben z vysoce odolné chrom-vanadiové oceli se speciálně kalenými břity pro delší životnost
  • Optimalizovaná konstrukce s velkým pákovým efektem vyžaduje až o 30 % menší sílu ke stříhání než běžné kleště a měkká gumová rukojeť s protiskluzovými bočními prvky zajišťuje pohodlné a bezpečné používání, zejména při ovládání jednou rukou
  • Maximální průměr řezu pro měkký drát : 4,0 mm; pro tvrdý drát : 2,0 mm

Charakteristika:

  • Velká páková konstrukce: ne
  • Ovládání jednou rukou: ne
  • Ergonomická rukojeť: ne
  • Tvrzené ostří: ne
  • Hmotnost: 0. 224 kg
  • Odolnost proti korozi: ne
  • Materiál: chrom-vanad
  • Leštěná hlava kleští: ne
  • Boční protiskluzové rukojeti: ne
  • Průměr řezného kruhu z tvrdého materiálu: 2. 3 mm
  • Průměr řezného kruhu středně tvrdý materiál: 2,8 mm
  • Průměr řezného kruhu velmi tvrdý materiál: 2 mm
  • Průměr řezného kruhu měkký materiál: 4 mm
  • Měkká rukojeť: ne
  • VDE: ne
  • Rozměry nástroje (šířka): 57 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 24 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 165 mm
  • Typ frézy: Diagonální boční fréza
  • Železný hřebík s pevností v tahu: 715 N/mm²
  • Ocelový drát s normální pevností v tahu: 1298 N/mm²
  • Červená měď s pevností v tahu: 266 N/mm²
  • Ocel s vysokou tvrdostí v tahu: 2030 N/mm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku