Sada klíčů s šestihranem 9 ks

Artiklové číslo: 1600A01TH5
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A01TH5
    EAN / GTIN 4059952512525
    Číslo výrobce 1600A01TH5
    L-číslo L00590 1550

    Popis

    Popis:

    • Sada šestihranných klíčů 9 ks Šestihran
    • Hřídel z kalené oceli S2 se neopotřebovává a dlouhodobě zajišťuje optimální točivý moment
    • Kulové hlavy usnadňují práci v těžko přístupných místech
    • Komfortní délka šestihranných klíčů poskytuje dodatečnou páku pro vyšší krouticí moment a pohodlné utahování a povolování šestihranných šroubů

    Charakteristika:

    • Snadná identifikace nástroje: ne
    • Hmotnost: 0,36 kg
    • Kulové hlavy: ne
    • Materiál: S2
    • Profil: šestihranný
    • Rozměry nástroje (šířka): 25 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 55 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 210 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku