Sada šestihranných klíčů 9 ks Torx

Artiklové číslo: 1600A01TH4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A01TH4
    EAN / GTIN 4059952512518
    Číslo výrobce 1600A01TH4
    L-číslo L00590 1563

    Popis

    Popis:

    • Sada šestihranných klíčů 9 ks Torx
    • Hřídel z kalené oceli S2 se neopotřebovává a dlouhodobě zajišťuje optimální točivý moment
    • Komfortní délka klíčů Torx poskytuje dodatečnou páku pro vyšší krouticí moment a pohodlné utahování a povolování šroubů Torx

    Charakteristika:

    • Snadná identifikace nástroje: ne
    • Hmotnost: 0,36 kg
    • Kulové hlavy: ne
    • Materiál: S2
    • Profil: Torx
    • Rozměry nástroje (šířka): 25 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 55 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 210 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku