Šroubovák plochý SL4.5x100

Artiklové číslo: 1600A01TF9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01TF9
EAN / GTIN 4059952512365
Číslo výrobce 1600A01TF9

Popis

Popis:

  • Šroubovák SL4,5x100
  • Šroubovák Bosch SL4,5 Professional je mimořádně odolný díky průběžné kovové hřídeli, která prochází i rukojetí, kovovému příklepu a kalenému hrotu
  • Ergonomický tvar a měkký povrch rukojeti zajišťují pohodlí a integrovaná šestihranná hlavice umožňuje použití dodatečného krouticího momentu
  • Ideální pro šroubování, sekání a uvolňování zaseknutých šroubů
  • Velikost je uvedena na rukojeti, aby bylo možné rychle najít správný šroubovák pro danou práci
  • Délka hřídele 100 mm
  • Další dostupné velikosti: SL5,5 x 100 mm a SL6,5 x 125 mm

Charakteristika:

  • Připojovací koncovka: ne
  • Tenká izolace čepele: ne
  • Spojitá hřídel (jednodílná konstrukce): ne
  • Ergonomická rukojeť: ne
  • Soulad s DIN EN/IEC 60900: ne
  • Hmotnost: 0. 12 kg
  • Průměr rukojeti: 33 mm
  • Tloušťka čepele: 1 mm
  • Průměr čepele: 4,5 mm
  • Laserový hrot: ne
  • Rozsah břitů: ne
  • Krytka břitů: ne
  • Rozsah výkonu: ne
  • Magnetický hrot: ne
  • Šířka čepele: 4. 5 mm
  • Rozsah přesnosti: ne
  • Přesný šroubovák: ne
  • Profil: SL
  • Délka hřídele: 100 mm
  • Nástrčný nástavec: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Standardní izolace čepele: ne
  • VDE: ne
  • Konstrukce odolná proti přetočení: ne
  • Materiál: chrom-vanad
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 mm: 25 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 60 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 255 mm
  • Hledač nářadí: ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku