Vložky pro uložení nástrojů Inlay GKT 18V-52

Artiklové číslo: 1600A01S9Y
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01S9Y
EAN / GTIN 4059952507903
Číslo výrobce 1600A01S9Y

Popis

Popis:

  • Uhlová bruska GKT 18V-52 GC Professional může být bezpečně a přehledně uložena v tomto plném zásobníku
  • Kompatibilní s Bosch L-BOXX 238 pro optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Objem: 27,707 dm3
  • Celková hmotnost: 0,287 kg
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Čistá hmotnost: 0,287 kg
  • Šířka kóty: 314 mm
  • Rozměr výšky: 201 mm
  • Délka kóty: 439 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 317 x 431 x 197 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 317 mm
  • Vnější rozměry (výška): 197 mm
  • Vnější rozměry (délka): 431 mm
  • D-kroužky: Ne
  • Provedení materiálu: EPP
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku