Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 12 v, 2.0 Ah a GAL 12 v-40

Artiklové číslo: 1600A019R8
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
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A019R8
    EAN / GTIN 3165140968188
    Číslo výrobce 1600A019R8
    L-číslo P07201 GAL12V

    Popis

    Popis:

    • Startovací sada 2 x GBA 12V 2Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 v akumulátor s kapacitou 2,0 Ah a rychlonabíječka, GBA 12V 2.0Ah: Kompaktní akumulátor pro řadu nářadí Bosch 12 v, GAL 12V-40: Vysoká rychlost nabíjení pro všechny 12 v akumulátory
    • Nabíjení 12V/2,0 Ah baterií od 0% do 80% za pouhých 24 minut
    • kompatibilní od roku 2005: Všechny naše baterie se vejdou do nových a stávajících profesionálních nástrojů Bosch v rámci příslušné napěťové třídy
    • box; 2 x akumulátor GBA 12V 2

    Charakteristika:

    • Baterie 1, kapacita: 2,0 Ah
    • Napětí baterie: 12,0 V
    • Nabíjecí proud: 4,0 A
    • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2,0 Ah (80%/100%) cca: 24/35 min
    • Typ článku: Li-Ion

    Rozsah dodávky:

    • Kufřík
    • 2 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku