Boxy pro uložení malých dílů Sada box 13 ks, vhodné pro L-BOXX 102

Artiklové číslo: 1600A016N8
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
    Druh produktu Skladový box

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A016N8
    EAN / GTIN 3165140953528
    Číslo výrobce 1600A016N8
    L-číslo L00590 1296

    Popis

    Popis:

    • Boxy pro uložení malých dílů L-BOXX 102 sada vsetu box 13 ks, sada vsetu L-BOXX 102 box 13 ks zajišťuje flexibilní skladování v rámci systému mobility společnosti Bosch
    • Jeho 13 barevné boxy různých velikostí jsou speciálně navrženy pro pohodlné skladování různých položek, jako je malé příslušenství nebo spotřební materiál, poskytující jasný přehled a perfektní objednávku
    • Sada Inset box je kompatibilní s modelem L-BOXX 102 a poskytuje tak maximální flexibilitu při ukládání

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 319 x 409 x 63 mm
    • Hmotnost: 0,8 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Rozsah dodávky:

    • Kartonová krabice

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku