Kladivo 0,5 kg

Artiklové číslo: 1600A016BT
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016BT
EAN / GTIN 3165140951630
Číslo výrobce 1600A016BT
L-číslo L00590 1555

Popis

Popis:

  • Dobře vyvážené kvalitní kladivo s hlavou cca 500 g a celkovou hmotností cca 900 g
  • Hlava a rukojeť jsou vyrobeny z jednoho odlitku, což zaručuje vysokou kvalitu, dlouhou životnost a zvýšenou ochranu uživatele
  • Měkká rukojeť tlumící nárazy a ergonomický tvar nástroje zajišťují pohodlné používání

Charakteristika:

  • Antivibrační funkce: ne
  • Jednodílná konstrukce: ne
  • Ergonomická rukojeť: ne
  • Tvrzená hlava: ne
  • Soulad s DIN 1041: ne
  • Hmotnost: 0,99 kg
  • Materiál: S2
  • Rozměry nářadí (šířka): 118 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 27 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 324 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku