Nástavec FlexiClick GFA 18 W

Artiklové číslo: 1600A013P7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šroubovací nástavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A013P7
    EAN / GTIN 3165140934398
    Číslo výrobce 1600A013P7
    L-číslo L00590 1202

    Popis

    Popis:

    • Příslušenství FlexiClick GFA 18-W
    • systém Bosch FlexiClick: Flexibilní a univerzální pro všechny práce ve třídě 18 v
    • plná flexibilita: Díky četným nastavitelným nástavcem je systém FlexiClick od společnosti Bosch optimálním řešením pro všechny pracovní situace
    • snadné ovládání: Nástavce Bosch FlexiClick lze uzamknout ve 16 různých polohách
    • aniž byste je museli vyjmout z akumulátorový šroubovák
    • Univerzální: Pravoúhlý adaptér s držákem bitů pro aplikace ve stísněných prostorách

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 0,4 kg
    • Rozměry: 92x48x75 mm
    • Rozměry nástroje (na šířku): 48 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 75 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 92 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku