Systém CASE L-BOXX 136

Artiklové číslo: 1600A012G0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A012G0
EAN / GTIN 3165140917421
Číslo výrobce 1600A012G0
L-číslo L00590 1126

Popis

Popis:

  • L-BOXX 136 Trunkový systém L-BOXX 136 nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Optimalizovaný mechanismus klapnutí L-BOXX umožňuje snadné otevírání skládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX
  • vložek nástrojů a systému nastavení vozidla Sortimo zajišťuje absolutní flexibilitu
  • Těsně přiléhající pásky a odolná tkanina box jsou klíčovými faktory v robustním provedení
  • zatímco přídavná přední rukojeť usnadňuje přenášení přístroje box blízko těla
  • Je vhodný pro skladování a přepravu se systémem nastavení vozidla Sortimo
  • hliníkovým Caddy a skútrem L-BOXX
  • L-BOXX 136 má nosnost až 100 kg
  • nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg
  • V roce 2017 získala cenu International Design Award a v roce 2018 cenu German Design Award a cenu pro-k za její vynikající design

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 357 x 151 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 1,9 kg
  • Vysoká nosnost: 100 kg
  • Nosnost boxu: 25 kg
  • Provedení materiálu: ABS
  • Pevnost v tahu: 50 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku