Vložky pro uložení nářadí L-BOXX vložka GDS/GDX 18V-160/-180/-300

Artiklové číslo: 1600A00M7R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00M7R
EAN / GTIN 3165140869447
Číslo výrobce 1600A00M7R
L-číslo L00590 1785

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí Vložka L-BOXX GDS/GDX 18V-160/-180/-300, Tuto poloviční vložku lze použít k bezpečnému a přehlednému uložení vrtačky/šroubováku GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional
  • Nabízí také prostor pro nabíječku a baterii
  • Pro optimální využití prostoru umožňuje její tvar flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v systému L-BOXX 136 od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 253 x 311 x 60 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku