Vložky pro ukládání nástrojů L-BOXX vložka GBM 13-2 RE

Artiklové číslo: 1600A00M7P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A00M7P
    EAN / GTIN 3165140869430
    Číslo výrobce 1600A00M7P
    L-číslo L00590 1646

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nástrojů Vložka L-BOXX GBM 13-2 RE, V této plné vložce lze bezpečně a přehledně uložit GBM 13-2 RE Professional
    • Je kompatibilní s Bosch L-BOXX 102 a umožňuje optimální využití prostoru

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 319 x 434 x 81 mm
    • Hmotnost: 0,3 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku