Akumulátor GBA 36 v, 6.0 Ah

Artiklové číslo: 1600A00L1M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Číslo výrobce 1600A00L1M
L-číslo L00590 625

Popis

Popis:

  • Bateriový zdroj GBA 36V 6Ah akumulátor GBA 36V 6Ah Professional je výkonný akumulátor s maximální dobou provozu od 36 v třídy od společnosti Bosch
  • Jeho vysoká kapacita umožňuje o 300 % delší dobu provozu než 36V 2Ah Professional
  • Kromě toho technologie COOLPACK 1.0 zlepšuje odvod tepla akumulátor zevnitř ven
  • Protože teplo může poškodit buňky, technologie COOLPACK prodlužuje životnost baterie a umožňuje delší dobu provozu
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 36-Volt
  • GBA 36V 6Ah Professional je li-Ion akumulátor s indikátorem nabití baterie

Charakteristika:

  • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 105 x 160 x 80 mm
  • Kapacita baterie: 6,0 Ah
  • Napětí baterie: 36,0 V
  • Hmotnost: 1 kg

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 36V 6,0Ah

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku