Vložky pro uložení nástrojů pro GSR 18-2-li + GDR/GDS/GDX 18 v-li

Artiklové číslo: 1600A008B4
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A008B4
    EAN / GTIN 3165140829243
    Číslo výrobce 1600A008B4
    L-číslo L00590 1789

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nástrojů GSR 18-2-li + GDR/GDS/GDX 18 v-li, lze tuto plnou vložku použít k bezpečnému a organizovanému uložení GSR 18-2-li Professional a GDR/GDS/GDX 18V-li Professional a také nabíječka
    • Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 392 x 95 x 305 mm
    • Hmotnost: 0,4 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku