Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GOV 2000 CE

Artiklové číslo: 1600A0089V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A0089V
    EAN / GTIN 3165140828918
    Číslo výrobce 1600A0089V
    L-číslo L00590 1670

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nářadí GONF 2000 CE vložka
    • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GONF 2000 CE, plná vložka vhodná pro L-BOXX 374, ideální využití prostoru pomocí vložky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 298 x 21 x 388 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku