Vložka pro uložení nástrojů vhodná pro nástavce FlexiClick GSR 18 v-EC

Artiklové číslo: 1600A006Z1
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A006Z1
    EAN / GTIN 3165140822480
    Číslo výrobce 1600A006Z1

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nástrojů FlexiClick GSR 18 v-EC, do polodiskového nástavce , lze vložky FlexiClick pro GSR 18V-60 FC Professional bezpečně a uspořádaně uložit
    • Nabízí také prostor pro nabíječka a akumulátor
    • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami ve tvaru L-BOXX 136 od společnosti Bosch

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 311 x 70 x 240 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku