Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GDE 68 a GDE max./GDE max

Artiklové číslo: 1600A004H1
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A004H1
    EAN / GTIN 3165140812559
    Číslo výrobce 1600A004H1
    L-číslo L00590 1471

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro skladování nástrojů GDE 68 + GDE max/GDE max, v této plné vložce lze bezpečně a uspořádaně uložit jak GDE 68, tak GDE max Professional
    • Je kompatibilní s L-BOXX 136 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 390 x 85 x 311 mm
    • Hmotnost: 0,3 kg
    • Materiálové provedení: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku