Nástavec FlexiClick GFA 18-H

Artiklové číslo: 1600A003NF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A003NF
EAN / GTIN 3165140802529
Číslo výrobce 1600A003NF
L-číslo L00590 521

Popis

Popis:

  • Nástavec FlexiClick GFA 18-H
  • Systém Bosch FlexiClick 5 v 1: zvládne každou výzvu, Vysoká flexibilita - nástavec pro příklepové vrtání GFA 18-H promění šroubovák v plnohodnotný vrtací kladivo SDS plus, Výkonný - díky inovativnímu příklepovému mechanismu lze bez námahy vrtat i do tvrdého betonu, Pohodlný - nástavec SDS plus pro rychlou výměnu vrtáků

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Rozměry: 146x58x58 mm
  • Max. Ø vrtání do betonu: 10 mm
  • Jmenovité otáčky (18 V): 0 - 1700 min-1
  • Energie úderu, max: 1 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách (18 V): 0 - 4800 úderů/min
  • Rozměry nástroje (šířka): 58 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 58 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 146 mm

Rozsah dodávky:

  • Pomocná rukojeť
  • Karton

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku