Vložka pro skladování malých dílů, vhodná pro PLYN 12 v-li

Artiklové číslo: 1600A003KW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A003KW
    EAN / GTIN 3165140801423
    Číslo výrobce 1600A003KW
    L-číslo L00620 73

    Popis

    Popis:

    • Boxy pro skladování malých dílů Insert pro PLYN 12V, PLYN 12V Professional lze bezpečně a uspořádaně skladovat v této polovložce
    • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v modelu L-BOXX 102 od společnosti Bosch

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 62 x 203 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku