Kryt odsávání s plným krytem GDE 230 FC-s, systémové příslušenství

Artiklové číslo: 1600A003DL
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
Katalogové číslo 1600A003DL
EAN / GTIN 3165140800594
Číslo výrobce 1600A003DL

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 230 FC-s, GDE 230 FC-s Professional je odsávací kryt s plným krytem od společnosti Bosch pro úhlové brusky se standardním ochranným zařízením a průměrem kotouče 230 mm
  • Uzavřená konstrukce zajišťuje optimální odsávání prachu a tím prakticky bezprašnou práci
  • Snadná manipulace je možná praktickým spojením 360° mezi úhlové brusky a vysavač
  • Nastavitelná hloubka řezu a integrované válečky podporují přesnou práci
  • Odsávací kryt je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a také s řadou úhlových brusek se standardní ochranou

Charakteristika:

  • Vhodné pro průměr řezného kotouče: 230 mm
  • Hmotnost: 2 kg
  • Kompatibilní s: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
  • Maximální hloubka řezu: ~ 60 mm
  • Typ ochrany: šroubová svorka

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku