Odsávací kryt Easy-Adjust GDE 125 EA-T, systémové příslušenství

Artiklové číslo: 1600A003DJ
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A003DJ
Kopírovat
EAN / GTIN 3165140800570
Kopírovat
Číslo výrobce 1600A003DJ
Kopírovat
L-číslo L00590 484
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 125 EA-T, nasazovací odsávací kryt GDE 125 EA-T Professional se snadno nastavuje a je kompatibilní s úhlovými bruskami Bosch Professional s průměrem kotouče 125 mm a nastavitelným standardním ochranným zařízením bez použití nářadí
  • Pro maximální pohodlí je možné jej namontovat ve dvou jednoduchých krocích bez demontáže podložky nebo standardního ochranného zařízení
  • Jejich design byl optimalizován pro čistý a hladký provoz
  • Nastavitelná hloubka řezu je ideální pro práci, kde je vyžadována přesnost
  • Kryt odsávání je kompatibilní se systémem Bosch Professional Click & Clean

Charakteristika:

  • Vhodné pro průměr řezného kotouče: 125 mm
  • Kompatibilní s: GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
  • Maximální hloubka řezu: ~ 25 mm
  • Typ ochrany: rychloupínací

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku