Profesionální taška brašna na nářadí Bosch, střední taška pro řemeslníky

Artiklové číslo: 1600A003BJ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A003BJ
EAN / GTIN 3165140799713
Číslo výrobce 1600A003BJ
L-číslo L00590 1036

Popis

Popis:

  • Taška brašna na nářadí Bosch Professional Craftsman Medium

Charakteristika:

  • Šířka: 300 mm
  • Hmotnost: 1,5 kg
  • Výška: 280 mm
  • Délka: 480 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku