Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro příslušenství GKS 12V-26

Artiklové číslo: 1600A002WZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002WZ
EAN / GTIN 3165140792592
Číslo výrobce 1600A002WZ
L-číslo L00590 1469

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí vložka příslušenství pro GKS 12V-26, v tomto polovložném příslušenství pro GKS 12V-26 Professional lze bezpečně a uspořádaně uložit
  • Může pojmout jednu baterii nabíječka a dvě baterie až do 4,0 A a jednu baterii paralelní doraz
  • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v modelu L-BOXX 102 od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 315 x 60 x 201 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Materiálové provedení: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku