Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro 12 v příslušenství

Artiklové číslo: 1600A002WY
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002WY
EAN / GTIN 3165140792585
Číslo výrobce 1600A002WY
L-číslo L00610 65

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nářadí Vložte příslušenství 12 v, tuto půlvložku lze použít k bezpečnému a organizovanému uložení 12 v profesionálního příslušenství
  • Může pojmout jednu baterii nabíječka a dvě baterie až do 4,0 A
  • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v modelu L-BOXX 102 od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku