Vložka pro skladování malých dílů, vhodná pro GKS 12V-26

Artiklové číslo: 1600A002WU
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002WU
    EAN / GTIN 3165140792547
    Číslo výrobce 1600A002WU
    L-číslo L00610 64

    Popis

    Popis:

    • Boxy pro skladování malých dílů Insert pro GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional lze bezpečně a uspořádaně uložit v této polovložce
    • Nabízí také prostor pro akumulátor do 4,0 Ah
    • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v modelu L-BOXX 136 od společnosti Bosch

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 315 x 60 x 201 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Materiálové provedení: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku