Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GSR 18 v-EC TE

Artiklové číslo: 1600A002WR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002WR
EAN / GTIN 3165140792516
Číslo výrobce 1600A002WR
L-číslo L00590 1848

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí GSR 18 v-EC vložka TE
  • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GSR 18 v-EC TE, plná vložka vhodná pro L-BOXX 136 s prostorem pro nabíječka a 3 baterie, ideální využití prostoru pomocí vložky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 392 x 70 x 305 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Materiálové provedení: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku