Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GOP 14,4/18 v-EC

Artiklové číslo: 1600A002WP
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002WP
    EAN / GTIN 3165140792509
    Číslo výrobce 1600A002WP
    L-číslo L00590 901

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nářadí Vložte GOP 14,4/18 v-EC
    • všechny bezpečně uloženy, vhodné pro GOP 14,4/18 v-EC, plná vložka vhodná pro L-BOXX 136/238 s prostorem pro nabíječka a 2 dobíjitelné baterie, ideální využití prostoru pomocí vložky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 392 x 70 x 305 mm
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku