Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro příslušenství 14,4V/18V PortaLED

Artiklové číslo: 1600A002WE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002WE
EAN / GTIN 3165140792417
Číslo výrobce 1600A002WE
L-číslo L00590 1850

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí Vložit příslušenství 14,4V/18V PortaLED, v této polovložce 18V profesionální příslušenství lze bezpečně a uspořádaně uložit
  • Může pojmout jednu baterii nabíječka a více baterií
  • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami ve tvaru L-BOXX 136 od společnosti Bosch
  • Také nabízí GLI PortaLED 136 Professional pro jasné osvětlení pracoviště pohodlně

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 311 x 57 x 241 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Materiálové provedení: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku