VLOŽKA PRO ULOŽENÍ NÁŘADÍ, GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX

Artiklové číslo: 1600A002WA
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002WA
    EAN / GTIN 3165140792370
    Číslo výrobce 1600A002WA
    L-číslo L00590 542

    Popis

    Popis:

    • Břitové destičky pro skladování nástrojů Vložit GDR/GSB/GSR 14,4/18 v-li/GSR 14,4/18 v-li HX, do této polobřitové destičky lze vrtáky/vrtáky/šroubováky GDR/GSB/GSR 18V-li nebo GSR 18V-li HX Professional skladovat bezpečně a uspořádaně
    • Nabízí také prostor pro nabíječka a akumulátor
    • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami ve tvaru L-BOXX 136 od společnosti Bosch

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 311 x 63 x 240 mm
    • Hmotnost: 0,2 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku