Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GCT 115

Artiklové číslo: 1600A002W6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002W6
    EAN / GTIN 3165140792660
    Číslo výrobce 1600A002W6
    L-číslo L00590 1863

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nástrojů GCT 115 břitová destička, GCT 115 Professional lze bezpečně a uspořádaně uložit v této plné vložce
    • Je kompatibilní s L-BOXX 136 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 398 x 71 x 308 mm
    • Hmotnost: 0,3 kg
    • Materiálové provedení: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku