Vložka pro uložení nářadí, pro GSA 12V-14

Artiklové číslo: 1600A002VM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002VM
EAN / GTIN 3165140792158
Číslo výrobce 1600A002VM
L-číslo L00590 1652

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů vložka pro GSA 12V-14
  • všechny bezpečně uložené
  • vhodné pro GSA 12V-14
  • poloviční vložka vhodná pro L-BOXX 102 s prostorem pro nabíječka a 1 akumulátor
  • flexibilní použití dvou polovičních vložek v jednom zařízení Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci zařízení a příslušenství 12 v
  • Ze dvou zařízení 12 v nebo z různých příslušenství

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku