Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GSA 18 v-li (horní)

Artiklové číslo: 1600A002VF
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002VF
    EAN / GTIN 3165140792097
    Číslo výrobce 1600A002VF
    L-číslo L00590 1019

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nářadí GSA 18 v-li vložka
    • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GSA 18 v-li , plná vložka vhodná pro L-BOXX 238, ideální využití prostoru skrz vložku, která je přesně přizpůsobena nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 402 x 77 x 312 mm
    • Hmotnost: 0,4 kg
    • Materiálové provedení: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku