Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GST 150 BCE/150 CE

Artiklové číslo: 1600A002UP
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A002UP
    EAN / GTIN 3165140791946
    Číslo výrobce 1600A002UP
    L-číslo L00620 129

    Popis

    Popis:

    • Vložky pro uložení nářadí GST 150 BCE/150 CE vložka
    • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GST 150 BCE/CE, plná vložka vhodná pro L-BOXX 136, ideální využití prostoru pomocí vložky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

    Charakteristika:

    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 406 x 77 x 331 mm
    • Hmotnost: 0,3 kg
    • Provedení materiálu: PS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku