Bedna na nářadí LT-BOXX 170, ŠxVxH 405 x 371 x 127 mm

Artiklové číslo: 1600A00222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00222
EAN / GTIN 3165140782142
Číslo výrobce 1600A00222
L-číslo L00620 94

Popis

Popis:

  • Sada nástrojů LT-BOXX 170, LT-BOXX 170 poskytuje univerzální úložiště v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Prostorný otevřený prostor zajišťuje univerzální úložný prostor a rychlý přístup ke všem druhům zařízení
  • Velká rukojeť zajišťuje pohodlné přenášení a manipulaci
  • Kromě toho je box kompatibilní s variantami L-BOXX a systémem nastavení vozidla Sortimo, čímž nabízí absolutní flexibilitu
  • Tento úložný box je vhodný pro použití se systémem nastavení vozidla Sortimo, L-BOXX, hliníkovým nosičem a válcem L-BOXX
  • Zařízení LT-BOXX 170 má také připojení Click a nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 362 x 185 mm
  • Hmotnost: 2,3 kg
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 378 x 311 x 163
  • Provedení materiálu: ABS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku