Pojízdná plošina L-BOXX

Artiklové číslo: 1600A001S9
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001S9
EAN / GTIN 3165140767699
Číslo výrobce 1600A001S9
L-číslo L00620 98

Popis

Popis:

  • Váleček L-BOXX, válec L-BOXX, umožňuje pohodlnou přepravu v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Jeho vestavěné zaklapnutí zajišťuje pevné upevnění skládaných L-BOXX prvků pro bezpečnou přepravu
  • Nosnost 100 kg zaručuje stabilitu a robustnost
  • Díky čtyřem kolečkům je skútr L-BOXX mimořádně pohodlný k pohybu
  • Jedná se o ideální dopravní řešení pro prvky L-BOXX a L-kufry

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 646 x 492 x 184 mm
  • Hmotnost: 3,8 kg
  • Provedení materiálu: ABS
  • Maximální zatížení: 100,0 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku