Systém CASE i-BOXX 53 Set 12

Artiklové číslo: 1600A001S7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001S7
EAN / GTIN 3165140767675
Číslo výrobce 1600A001S7
L-číslo L00610 94

Popis

Popis:

  • I-BOXX 53 Set 12 Case System I-BOXX 53 se sadou i-BOXX 53 12 zajišťuje flexibilní ukládání v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • sada i-BOXX 53 12 obsahuje 12 speciálně uspořádaných barevných krabic různých velikostí pro uložení různých položek, jako je malé příslušenství nebo spotřební materiál, pro přehledný přehled
  • Praktický i-BOXX 53 se snadno přepravuje a dodává se s průhledným víko, který poskytuje jasný přehled o obsahu box
  • Pro optimální flexibilitu ukládání je i-BOXX 53 Set 12 kompatibilní se skříní i-BOXX i LS-BOXX

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 357 x 316 x 53 mm
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Materiálové provedení: ABS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku