Systém CASE i-BOXX 53

Artiklové číslo: 1600A001RV
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Číslo výrobce 1600A001RV
L-číslo L00590 582

Popis

Popis:

  • I-BOXX 53 Trunkový systém I-BOXX 53 poskytuje flexibilní úložiště v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Jeho transparentní víko poskytuje jasný pohled na obsah box
  • Je kompatibilní jak se skříní i-BOXX, tak se sadami box inset i-BOXX a nabízí celou řadu flexibilních možností ukládání
  • Kromě toho je uzamykací mechanismus pro stojan i-BOXX a LS-BOXX ideálním řešením pro bezpečnou přepravu

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 367 x 316 x 53 mm
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Provedení materiálu: ABS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku