Systém CASE LS-BOXX 306, ŠxVxH 442 x 357 x 273 mm

Artiklové číslo: 1600A001RU
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001RU
EAN / GTIN 3165140767545
Číslo výrobce 1600A001RU
L-číslo L00610 77

Popis

Popis:

  • LS-BOXX 306 Trunkový systém LS-BOXX 306 zajišťuje dobře uspořádané ukládání v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Kompaktní design umožňuje prostorově úsporné ukládání nástrojů, malých dílů a příslušenství v jediném zařízení box
  • Kombinace standardního zásobníku L-BOXX 136 a prostoru až pro 2 zásobníků i-BOXXs nebo LS zajišťuje rychlý přístup k uloženým zařízením
  • Pro absolutní flexibilitu při přepravě a skladování lze použít varianty L-BOXX a vložky nástrojů a také systém nastavení vozidla Sortimo
  • Je kompatibilní se systémem nastavení vozidla Sortimo, hliníkovým nosiči, válcem L-BOXX, válcem L-BOXX 136, i-BOXX 53 a i-BOXX 72, zásobníkem LS-Tray 92 a zásobníkem LS-Tray 72
  • LS-BOXX 306 má také připojení kliknutím a možnost připojení zámek
  • Má nosnost až 100 kg, nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 357 x 273 mm
  • Hmotnost: 5,5 kg
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 378 x 311 x 107
  • Provedení materiálu: ABS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku