Odsávací zařízení, příslušenství systému GDE 162

Artiklové číslo: 1600A001G8
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
Druh produktu Odsávací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001G8
EAN / GTIN 3165140760614
Číslo výrobce 1600A001G8
L-číslo L00590 502

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 162, GDE 162 Professional odsávací systém prachu je praktické a univerzální řešení společnosti Bosch pro jádrové vrtání s velkými průměry až 162 mm
  • Umožňuje čistou práci, zkracuje dobu čištění a zvyšuje bezpečnost uživatele
  • Lze jej snadno a rychle upevnit na stěny, nastavit do různých pracovních poloh a používat ve vlhkém prostředí – to vše pro pohodlnou a flexibilní práci
  • Je určen pro použití se systémem Bosch Click & Clean

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1 kg
  • Kompatibilní se: všemi vrtacími nástroji
  • Max. Průměr vrtáku: 162 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku