Odsávací zařízení, příslušenství systému GDE 68

Artiklové číslo: 1600A001G7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001G7
EAN / GTIN 3165140760607
Číslo výrobce 1600A001G7
L-číslo L00590 448

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 68, GDE 68 profesionální odsávací jednotka prachu je univerzální řešení pro velké průměry vrtání do 68 mm
  • Umožňuje čistou práci, zkracuje dobu čištění a zvyšuje bezpečnost uživatele
  • Lze jej snadno a rychle upevnit na stěny a nastavit do různých pracovních poloh
  • Kromě toho byl odsávací systém navržen pro použití se systémem Click & Clean, který zajišťuje pohodlnou a flexibilní práci
  • Jejich kompatibilita se všemi vrtacími zařízeními je univerzálně použitelná

Charakteristika:

  • Kompatibilní se: všemi vrtacími nástroji
  • Max. Průměr vrtáku: 68 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku