Odsávací zařízení, příslušenství systému GDE 16 Cyl

Artiklové číslo: 1600A001FJ
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
Katalogové číslo 1600A001FJ
EAN / GTIN 3165140756396
Číslo výrobce 1600A001FJ
L-číslo L00590 912

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 16 Cyl, systém GDE 16 Cyl Professional pro odsávání prachu umožňuje prakticky bezprašné vrtání s příklepovými vrtáky Bosch
  • Jejich optimalizovaný systém typ zajišťuje čistou práci, zkracuje dobu čištění a zvyšuje ochranu uživatele
  • Pro vysokou úroveň pohodlí lze snadno připevnit k nástrojům a vysavačům pouhým jedním kliknutím
  • Je kompatibilní s profesionálními rázovými vrtačkami GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT a GSB 24-2

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1 kg
  • Kompatibilní s: mnoha příklepovými vrtačkami Bosch
  • Max. Průměr vrtáku: 16 mm
  • Maximální hloubka vrtání: 120 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku